Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Micralinar® Longsleeve schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155345
zw1-155345
zw2-155345
zw3-155345
Artikel-Nr.:
     4757-1277418
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0179005010
EAN/GTIN:
     4045981110269
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen langarmshirts
Mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
005
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
179
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: TSHIRT, MIKRA., LANGARM, DAM, 4045981110269, 0179005010, DAMEN, WOMAN, 179/05, MIKRALINAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 13,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,70*
10 Tage
106
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 14,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 16,34*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,47*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0179001008
ab € 7,64*
Ähnlich
Hakro
0179001009
ab € 8,42*
Ähnlich
Hakro
0179001010
ab € 8,37*
Ähnlich
Hakro
0179001011
ab € 9,18*
Ähnlich
Hakro
0179001012
ab € 9,20*
Ähnlich
Hakro
0179001006
ab € 7,67*
Ähnlich
Hakro
0179001005
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0179001004
ab € 7,64*
Ähnlich
Hakro
0179001007
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0179001003
ab € 7,68*
Ähnlich
Hakro
0179002008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0179002009
ab € 9,31*
Ähnlich
Hakro
0179002010
ab € 9,31*
Ähnlich
Hakro
0179002011
ab € 10,23*
Ähnlich
Hakro
0179002012
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.