Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Micralinar® Longsleeve rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155665
zw1-155665
zw2-155665
zw3-155665
Artikel-Nr.:
     4757-1277711
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215002004
EAN/GTIN:
     4045981069673
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
002
Farbe:
rot
Größe:
S
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 220 g
Modell-Nr.:
215
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), damen langarmshirts, POLOSHIRT, MIKR.LANGARM, DA, 4045981069673, 0215002004, DAMEN, WOMAN, 215/02, MIKRALINAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 25,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,24*
10 Tage
37
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 27,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,41*
€ 30,15*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 19,01*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,92*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,86*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 17,17*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 17,25*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 18,20*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,93*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 20,02*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,93*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.