| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1277723 Herst.-Nr.: 0215041006 EAN/GTIN: 4045981092565 |
| |
|
| | |
| Mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Damen Shirt | Farb-Nr.: | 041 | Farbe: | malibublau | Größe: | L | Material: | Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 220 g | Modell-Nr.: | 215 | Passform: | Regular fit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen langarmshirts, POLOSHIRT, MIKR.LANGARM, DA, 4045981092565, 0215041006, DAMEN, WOMAN, 215/41, MIKRALINAR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,37* | € 24,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,18* | € 24,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,33* | € 25,09* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,35* | € 25,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,32* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|