Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Micralinar® Longsleeve royalblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155685
zw1-155685
zw2-155685
zw3-155685
Artikel-Nr.:
     4757-1277733
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215010006
EAN/GTIN:
     4045981069895
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
010
Farbe:
royalblau
Größe:
L
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 220 g
Modell-Nr.:
215
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-poloshirt hellblau, damen langarmshirts, POLOSHIRT, MIKR.LANGARM, DA, 4045981069895, 0215010006, DAMEN, WOMAN, 215/10, MIKRALINAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 24,95*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,18*
10 Tage
188
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,45*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,16*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,22*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 19,99*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,50*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,42*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,07*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,19*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.