Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Highline Nr.2319 Gr.52 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1278139
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319052
EAN/GTIN:
     4030913924229
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Damen Bundjacke schiefer/schwarz/rot 52. Weiblich · praktisch · gut. Die leicht taillierte Highline Bundjacke für Damen überzeugt durch die Passform und bietet trotzdem große Bewegungsfreiheit. Für den schnellen Zugriff auf Werkzeug sorgen die vielen Verstaumöglichkeiten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · PSA-Kategorie: I · Ärmellänge: 1/1 Arm · Normen: DIN EN ISO 6330 · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
52
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, damen jacke, Damen, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,52*
€ 24,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 24,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,31*
€ 25,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 25,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319034
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
2319042
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
2319044
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
2319046
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2319054
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.