Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline Nr.2504 Gr.26 sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1278507
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2504026
EAN/GTIN:
     4030913900223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Bundjacke sand/schwarz 26. Strapazierfähig und atmungsaktiv. Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
26
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 35,45*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,60*
€ 36,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 37,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,41*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504102
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2504106
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2504110
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2504025
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2504027
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2504028
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2504029
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2504042
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2504044
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
2504046
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2504048
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2504050
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504052
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2504054
ab € 25,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.