| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1279988 Herst.-Nr.: 2140106 EAN/GTIN: 4030913921198 |
| | |
|
| | |
| Canvas 320 Thermohose kornblau 106. Hält die Temperatur kostant. Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 106 | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,60* | € 33,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,61* | € 34,39* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,87* | € 35,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,90* | € 35,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,58* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|