Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Raspel Kanten-L.110mm Dreiecksform gel. gr. Ausf. m.StarlockMax FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1281446
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63731006210
EAN/GTIN:
     4014586391083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Raspel
Hartmetall-Raspel
Zum Grobschliff von Spachtelmasse · Fliesenkleber · Beton · Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Dreiecksform · große Ausführung · Kantenlänge 110 mm · gelocht · auch mit Staubabsaugung einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften: · Kantenlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SLM
Kantenlänge:
110 mm
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimaster, Oszillierendes Werkzeug, Raspeln, Supercut
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,69*
€ 32,28*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 32,29*
5 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 28,20*
€ 36,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,49*
€ 37,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,45*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.