Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M4x6-T20 010.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801140040006
EAN/GTIN:
     4043952513651
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 010.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 6 -T20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.114 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 m4x6 verzinkt, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,032*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.