Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 120 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000080120
EAN/GTIN:
     4043952156438
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1489
100
€ 4,30*
ab € 0,2417*
€ 0,3362*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 4757
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,2644*
€ 0,3444*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,2687*
€ 0,3487*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,264*
€ 0,3518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.