Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 16 Federstahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1282986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270110160000
EAN/GTIN:
     4043952052822
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.011 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 127 a 16, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4145
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0414*
€ 0,0628*
16 Tage
3500
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0448*
€ 0,0641*
Lager 4757
4500
250
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0454*
€ 0,065*
1 Tag
3500
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0464*
€ 0,066*
6 Tage
5000
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0451*
€ 0,0685*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0454* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.