Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M30 8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1283146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348200300000
EAN/GTIN:
     4043952287880
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.820 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6135*
€ 0,8435*
3 Tage
50
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6495*
€ 0,9395*
9 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7075*
€ 0,9475*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7209*
€ 0,9921*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7469*
€ 0,9969*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8435*
€ 1,00377
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7335*
€ 0,87287
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6135*
€ 0,73007
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.