Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL 400 ESD - S2 - W10 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1283570
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87400-48
EAN/GTIN:
     4043692109114
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 400 ESD - S2 - W10 - Gr.48, SRC, Halbschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
48
Farbe:
white
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,68*
€ 78,41*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,51*
€ 79,90*
1
€ 4,90*
ab € 64,73*
€ 80,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,43*
€ 80,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 80,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 66,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.