Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 320 ESD - S2 - W10 - Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe S2 CX 320 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitsschuhe S2 CX 320 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     4757-1283716
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43700-47
EAN/GTIN:
     4043692164229
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 320 ESD - S2 - W10 - Gr.47, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
47
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
weiches Rindleder
Laufsohle:
City Style Sohlentechnologie
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,15*
€ 80,76*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 67,85*
€ 80,77*
1
€ 4,90*
ab € 68,22*
€ 82,69*
1
€ 4,80*
ab € 69,56*
€ 82,77*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,20*
€ 88,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,36*
€ 93,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-47/48
ab € 6,68*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.