Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil ML 40 L2500xB40xT40mm ku.-besch.lichtgrau META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284066
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20065473
EAN/GTIN:
     4026212084290
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal
Winkelprofil ML 40 für Schraubregal META FIX · Höhe: 2500mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,657 kg · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Anwendung: Lager · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Profil:
ML 40
Länge:
2500 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
40 mm
Marke:
META
Stärke:
2 mm
Lochung:
17 x 7,5 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstbauregalwinkelprofil, Winkelprofil Selbstbauregal, meta schraubregal, winkelprofil selbstbauregal, Regal, Systemprofil, Systemprofile, Winkelprofil, Winkelprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 23,76*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 24,47*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,65*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 24,78*
50 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.