| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1284160 Herst.-Nr.: 9238765 EAN/GTIN: 4023149233760 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: Korpusseitendicke 16 mm (EB 15) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 350 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Silent System, Push to open Silent kompatibel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich kugelauszug 350mm, zargen auszugsystem, hettich auszugschienen, Schubladenauszug, Vollauszüge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |