Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Abdeckkappe,Alu Optik m.Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284252
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9123009
EAN/GTIN:
     4023149034657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Abdeckkappen · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 126, 186/ 94, 186/126, 218/ 94, 218/126, 250/ 94, 250/126, 282/ 94, 282/126, 78, 94mm · Systemfarbe: silber · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,402*
€ 0,582*
14 Tage
331
1
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 0,84*
2 Tage
124
1
€ 9,50*
ab € 0,51*
€ 0,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 174,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.