Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front f.Innenauszug ArciTech,186x300mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284269
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122849
EAN/GTIN:
     4023149038778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
• Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern und vormontierter Reling · Stahl pulverbeschichtet silber / Aluminium silber eloxiert Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Fronten · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126 · Systemfarbe: silber · Systemhöhe: 186 · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Aluminium
Korpusbreite:
300 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende, Front für Innenschubkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 13,7585*
€ 17,7185*
2 Tage
7
1
€ 9,50*
ab € 16,62*
€ 23,80*
13 Tage
612
1
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 29,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 17,7185*
€ 21,08502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9685*
€ 20,19252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7585*
€ 16,37262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 265,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.