Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front f.Innenauszug ArciTech,186x1000mm,sil.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284290
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122856
EAN/GTIN:
     4023149039072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
• Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern und vormontierter Reling · Stahl pulverbeschichtet silber / Aluminium silber eloxiert Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Fronten · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126 · Systemfarbe: silber · Systemhöhe: 186 · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Aluminium
Korpusbreite:
1000 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende, Front für Innenschubkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,10305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 34,80687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 642,4371*
€ 764,50015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 628,67055*
€ 748,11795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,764*
€ 723,23916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,65605*
€ 688,6007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 566,7231*
€ 674,40049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 522,10305*
€ 621,30263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.