Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand ArciTech,94x300mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrückwand ArciTech,94x300mm,weiß
Stahlrückwand ArciTech,94x300mm,weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284453
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9121376
EAN/GTIN:
     4023149048609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Für StandardkorpusbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwände, Rückwand, Gitterrückwand, Regal, Rückwände, 8000607736
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,9181*
€ 2,9534*
13 Tage
875
1
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 11,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9534*
€ 3,51455
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,8923*
€ 3,44184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6723*
€ 3,18004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4907*
€ 2,96393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4397*
€ 2,90324
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,3581*
€ 2,80614
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9181*
€ 2,28254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.