Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand ArciTech,126x550mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284519
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9121438
EAN/GTIN:
     4023149047978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 550mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 126mm · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
126 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,1104*
€ 4,2704*
2 Tage
766
1
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 13,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2704*
€ 5,08178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9504*
€ 4,70098
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1104*
€ 3,70138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.