Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand ArciTech,186x350mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284555
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9121534
EAN/GTIN:
     4023149048876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 350mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126mm · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
186 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,225*
€ 4,575*
15 Tage
689
1
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 13,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,575*
€ 5,44425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,065*
€ 4,83735
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,225*
€ 3,83775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.