Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand ArciTech,218x600mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284619
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9121648
EAN/GTIN:
     4023149045943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 600mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 218/ 94, 218/126mm · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
218 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,4303*
€ 7,4903*
15 Tage
640
1
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4903*
€ 8,91346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9703*
€ 8,29466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4303*
€ 6,46206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.