Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandverbinder ArciTech 126mm,sil.,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1284763
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9121835
EAN/GTIN:
     4023149036675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Rückwandverbinder
Verbinder für Schubladenfronten
Exzenterbeschlag
• Für Holz- oder Aluminiumrückwand Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Anschlagseite: links · Komponenten: Rückwandverbinder · Korpusbreite: 200 - 1200mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 126mm · Systemfarbe: silber · Systemhöhe: 126mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, verbindungsbeschlag hettich, verbinder für schubladenfronten, Möbelverbinder, Rückwandhalter, Schrankverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,7332*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,02444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,993*
€ 94,00167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,093*
€ 92,93067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,313*
€ 88,43247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,153*
€ 85,86207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,7332*
€ 72,27251
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9121836
ab € 60,7431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.