Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Deck. 8l,KS,grü,152x225x21,f.Abf.sys. ArciT.Pull,InnoT.,Bin.it Vario,AvanT.YOU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1284977
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9132382
EAN/GTIN:
4023149080678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Weitere technische Eigenschaften: · Breite x Tiefe x Höhe mm: 152 x 225 x 21mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
152 mm
Inhalt:
8 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
225 mm
Höhe:
21 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3266*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3966*
€ 18,32195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,3166*
€ 18,22675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,3166*
€ 17,03675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,2866*
€ 15,81105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0866*
€ 15,57305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3266*
€ 12,28865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen