Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1285247 Herst.-Nr.: 2609256978 EAN/GTIN: 3165140555180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge. Vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten. Zur Fugenbearbeitung von Wand- und Bodenfliesen oder zum Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen. Das Set enthält: 1 Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 · 1 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 · 1 HCS Schaber ATZ 52 SC · starrer Schaber · 1 BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,195 kg· Höhe: 21 mm· Spezifikation: ACZ 85 RT3 (1x), AVZ 78 RT2(1x), ATZ 52 SC (1x), AIZ 20 AB (1x)· Breite: 206 mm· Länge: 260 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) | Marke: | BOSCH | Lieferumfang: | Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x), HCS Schaber ATZ 52 SC (1x), Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x), BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 28,49* | € 36,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,86* | € 36,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 30,65* | € 39,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 31,57* | € 40,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,69* | € 50,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|