Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Max-7 D.35mm Arbeits-L.600mm L.720mm SDS-Max 1 St.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1286161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586797
EAN/GTIN:
     3165140565806
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 35 mm
für SDS-max Aufnahme · schräg gestellte Nebenschneiden (patentiert) für aggressiven Bohrfortschritt sorgen für höchste Bohrgeschwindigkeit · kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für schnellen Bohrmehltransport und minimale Wärmeentwicklung für konstant hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer · die innovative Abnutzungsmarkierung (patentiert) ist Indikator für Maßhaltigkeit · Zentrierspitze sorgt für optimale Zentrierung · 4 Schneiden
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Arbeitslänge:
600 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Inhalt:
1 Stück
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Max
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 101,31*
€ 116,87*
14 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 101,29*
€ 116,88*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 103,04*
€ 118,46*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 104,74*
€ 120,43*
Lager 4757
9
1
Frei Haus
ab € 126,03*
€ 144,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.