Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bin.it Classic Mini


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288293
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9098145
EAN/GTIN:
     4023149960246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Schrankbreite min. 300 mm · Fassungsvermögen 5 Liter · Einbau links oder rechts möglich · Eimer · Deckel und Schwenkmechanik Kunststoff weiß Set besteht aus: · 1 Stück Eimer mit Deckel 5 l · 1 Stück Schwenkmechanik Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 1-fach · Für Schrankbreite mm: min. 300
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 l
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Anbindung an Drehtür
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,0102*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 30,8002*
€ 36,65224
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 29,8502*
€ 35,52174
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 27,4102*
€ 32,61814
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 26,9802*
€ 32,10644
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 25,9002*
€ 30,82124
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 21,0102*
€ 25,00214
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.