Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Bin.it Vario 450 - 600,33 l 1x17 l/2x8 l
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1288295
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9105101
EAN/GTIN:
4023149042751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech · Nennlänge (NL) 500 mm oder InnoTech Atira · Nennlänge (NL) 470 / 520 mm · Für Schrankbreite 450 - 600 mm durch Zuschneiden der Antirutsch-Einlegematte · Fassungsvermögen 33 Liter · Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden für AvanTech YOU 350 mm für ArciTech / InnoTech Atira 340 mm · Einbauhöhe 305 mm ab Oberkante Schubkastenboden · Zuschnittmaße der Einlegematte: max. Breite 565 mm · max. Tiefe 565 mm min. Breite 311 mm · min. Tiefe 456 mm · Einlegematte · Eimer und Deckel Kunststoff grau Set besteht aus: · 3 Stück Eimer mit Deckel 17 l + 8 l + 8 l · 1 Stück Einlegematte Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 3-fach · Für Korpusbreite mm: 450 - 600mm · Für Schrankbreite mm: 450 - 600mm · Nennlänge (mm): 470, 500, 520mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
470 mm
Inhalt:
33 l (1 x 17 l / 2 x 8 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, InnoTech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,8085*
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 124,7985*
€ 148,51022
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 119,9085*
€ 142,69112
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 113,5785*
€ 135,15842
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 96,8085*
€ 115,20212
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eim.m.Deckel,9132377, 8l, Kunststoff grau
Hettich
4023149474088
ab € 7,2486*
Zubehör
Eim.m.Deckel,9132380, 17l Kunststoff gra
Hettich
4023149474125
ab € 8,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen