Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer ø18mmx57mm,l. laufend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288307
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9106108
EAN/GTIN:
     4023149050268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Länge 57 mm · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: links · Drehrichtung: links laufend · Durchmesser mm: 18mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 57mm
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
57 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,4559*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,3359*
€ 115,82972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,0659*
€ 111,93842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,1959*
€ 108,52312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,0259*
€ 104,75082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,4559*
€ 89,79252
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9156858
ab € 7.388,7364*
Zubehör
Hettich
9132099
ab € 5.853,9367*
Zubehör
Hettich
9156786
ab € 7.449,0675*
Zubehör
Hettich
9206114
ab € 12.879,8205*
Zubehör
Hettich
9206112
ab € 10.614,1765*
Zubehör
Hettich
78987
ab € 2.824,6752*
Zubehör
Hettich
77610
ab € 4.075,1847*
Zubehör
Hettich
9131506
ab € 1.145,1883*
Zubehör
Hettich
9131505
ab € 1.758,7348*
Zubehör
Hettich
9132097
ab € 1.346,7017*
Zubehör
Hettich
9131507
ab € 1.965,8567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.