Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer ø40mmx57mm,r. laufend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288318
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9106121
EAN/GTIN:
     4023149050374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Länge 57 mm · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: rechts · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 40mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 57mm
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Länge:
57 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,5232*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,5392*
€ 166,05165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,4308*
€ 150,45265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,9916*
€ 146,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,4532*
€ 143,33931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,5232*
€ 124,38261
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9156858
ab € 7.012,7261*
Zubehör
Hettich
9132099
ab € 5.575,2074*
Zubehör
Hettich
9156786
ab € 7.074,0221*
Zubehör
Hettich
9206114
ab € 12.235,826*
Zubehör
Hettich
9206112
ab € 10.079,4802*
Zubehör
Hettich
78987
ab € 2.673,4409*
Zubehör
Hettich
77610
ab € 3.862,87*
Zubehör
Hettich
9131506
ab € 1.087,6299*
Zubehör
Hettich
9131505
ab € 1.665,7791*
Zubehör
Hettich
9132097
ab € 1.278,5736*
Zubehör
Hettich
9131507
ab € 1.862,5154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.