Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse mit Push open,schw.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288338
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111147
EAN/GTIN:
     4023149051043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Öffnungssystem für Systema Top 2000 Stahlschubkasten · Für Auszugsführung Systema Top 2000 Schreibtischcontainer · Inklusive Aktivator · Montage auf der rechten Schubkastenseite Hinweise: · Je Schubkasten ist 1 Set Gehäuse mit intergriertem Öffnungssystem Push to open zu bestellen · Für ein gesichertes Auswerfen wird eine max. Zuladung von 30 kg empfohlen · Nicht für den Schreibmaterialauszug! Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Zubehör Schreibtischcontainer · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Systemfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Einbaubreite:
292 / 392 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
736
pro Satz
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 15,29*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,3536*
€ 16,0956*
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,0956*
€ 19,15376
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,4167*
€ 18,34587
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,529*
€ 17,28951
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,4213*
€ 15,97135
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,6436*
€ 15,04588
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,3536*
€ 12,32078
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.