Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinzugsgehäuse Stop Control l. m.Sil. Sys.,Alu Optik


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288369
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111409
EAN/GTIN:
     4023149051050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Auszugsführung Systema Top 2000 Schreibtischcontainer · Zur zusätzlichen · beidseitigen Dämpfung von Systema Top 2000 Stahlschubkästen · Inklusive Zugstück links · Montage auf der linken Schubkastenseite Hinweise: · Je Schubkasten ist 1 Selbsteinzugsgehäuse links zu bestellen · Nicht für den Schreibmaterialauszug! Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel · Komforteigenschaften: Dämpfung Silent System 20 mm · Material: Kunststoff · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Systemfarbe: Aluminium optik
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbsteinzugsgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
742
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 12,22*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,622*
€ 14,262*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 14,262*
€ 16,97178
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 14,102*
€ 16,78138
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 13,432*
€ 15,98408
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 12,522*
€ 14,90118
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 12,242*
€ 14,56798
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 9,622*
€ 11,45018
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,50*
Zubehör
Hettich
0044389
ab € 4,3252*
Zubehör
Hettich
9140597
ab € 8,09*
Zubehör
Hettich
9140596
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.