Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Lano SQ 46,100mm sil. eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288401
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9119543
EAN/GTIN:
     4023149386930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
• Vierkantrohr 45 x 45 mm · Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube · Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß · Montageplatte Stahl pulverbeschichtet silber · Möbelfuß Aluminium silber eloxiert · Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter Weitere technische Eigenschaften: · Maß H mm: 100mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeine, Tischbeinset, tischbeine, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,7616*
€ 12,7616*
2 Tage
405
1
€ 6,99*
ab € 9,86*
€ 14,52*
2 Tage
24
1
€ 9,50*
ab € 11,08*
€ 16,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,7616*
€ 15,1863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1916*
€ 14,508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4016*
€ 13,5679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9516*
€ 13,0324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7616*
€ 10,4263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,0464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.