Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 118/Nennlänge 350,weiß


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288462
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9127893
EAN/GTIN:
     4023149388200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
• 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 Set besteht aus: · 1 Set Schubkastenzarge · 1 Set Korpusschiene Teilauszug Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Belastungsklasse: 25 kg · Komponenten: Schubkastenkomplettset · Korpustiefe (min.): 355 mm · Material: Stahl · Montageart: zum Anschrauben · Nennlänge mm: 350mm · Schubkastenart: einwandig, mit Auszugsführung, zerlegt · Systemfarbe: weiß · Systemhöhe: 118 · Varianten: Schubkastenkomplettset
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Sack
Frei Haus
ab € 8,7735*
€ 11,4535*
17 Tage
440
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 22,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Säcke
€ 11,4535*
€ 13,62967
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 10,8735*
€ 12,93947
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 8,7735*
€ 10,44047
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Säcke
Mindestbestellmenge: 10 Säcke ( entspricht € 114,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0307*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
54997
ab € 0,6097*
Zubehör
Hettich
54998
ab € 0,3405*
Zubehör
Hettich
58243
ab € 0,0623*
Zubehör
Hettich
51489
ab € 2,7998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.