| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1288488 Herst.-Nr.: 9131119 EAN/GTIN: 4023149372247 |
| | |
|
| | |
| • Regalbodenträgeraufnahme mit Neigungsausgleich · Zur verdeckten Montage hinter dem Regalboden · Die max. Belastung ist bei entsprechender Wandbeschaffenheit und einem Trägerabstand von max. 600 mm sowie Bodenabmessungen von 1000 x 350 mm 50 kg / m² · Stahl verzinkt · Wir haben keinen Einfluss auf Material und Beschaffenheit von Wand · Auflage und Befestigung. Diese sind auf die Tragkraft abzustimmen. Set besteht aus: · 2 Stück Regalbodenträger Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,889* | € 38,1453* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,0065* | € 39,0965* | | | | Lager 4757 | 5 Tage | | | 1 | | pro Sack | € 4,95* | ab € 31,1928* | € 43,1528* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 34,56* | € 47,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,99* | ab € 35,40* | € 48,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|