Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys.a Top 2000 Verbindungs-/Funktionselemente,Alu Optik,l. u.r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288490
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9131204
EAN/GTIN:
     4023149372315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zur Blendenbefestigung der SysTech-Zargen Set besteht aus: · 2 Stück Frontanbindungen · 2 Stück Abdeckkappen · 2 Stück Zugstücke · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 316 mm, Schrankwand, Tiefe 400 mm, Schrankwand, Tiefe 430 mm, Schrankwand, Tiefe 600 mm · Komponenten: Zargen · Material: Kunststoff · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: Aluminium optik · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,1004*
€ 8,9804*
15 Tage
683
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 10,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,9804*
€ 10,68668
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,9004*
€ 10,59148
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,5504*
€ 10,17498
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,2004*
€ 9,75848
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,6804*
€ 9,13968
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,1004*
€ 7,25948
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.