Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Ku.grau f.Bohrdurchmesser 10mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288535
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132025
EAN/GTIN:
     4023149372636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Verbindungsbeschlag
Küchen-Systemtechnik
• Für Bohrdurchmesser 10 mm · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Durchmesser mm: 10mm · Länge: 6,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Excenterabdeckung, Möbelabdeckkappen, Möbelverbinder, Schraubenabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,49*
ab € 0,0143*
€ 0,0186*
17 Tage
740
1
€ 6,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0413*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.