Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Ku.schwarz f.Bohrdurchmesser 10mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288536
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132026
EAN/GTIN:
     4023149372643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Verbindungsbeschlag
Küchen-Systemtechnik
abdeckkappe für verbindungsbeschlag
• Für Bohrdurchmesser 10 mm · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Durchmesser mm: 10mm · Länge: 6,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Excenterabdeckung, Möbelabdeckkappen, Möbelverbinder, Schraubenabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,0208*
14 Tage
541
1
€ 6,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0413*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.