Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Bin.it Classic 2X
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1288557
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9132340
EAN/GTIN:
4023149372667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Schrankbreite min. 500 mm · Fassungsvermögen 29 Liter · Einbau links oder rechts möglich · Optionale 3-fach-Trennung durch Einsatz des 5-l-Zusatzbehälters · Bestell-Nr. 9 132 342 · in den 19-l-Eimer · Eimer und Deckel Kunststoff grau Set besteht aus: · 2 Stück Eimer mit Deckel 19 l + 10 l · 1 Stück Schwenkmechanik Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 2-fach oder 3-fach · Für Schrankbreite mm: min. 500
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
29 l (1 x 19 l / 1 x 10)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Anbindung an Drehtür
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,1925*
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 153,1725*
€ 182,27528
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 150,2225*
€ 178,76478
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 145,5725*
€ 173,23128
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 138,6625*
€ 165,00838
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 119,1925*
€ 141,83908
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bin.it Classic Zusatzbehälter 5L
Hettich
9132342
ab € 17,3904*
Zubehör
Eim. 10 l,KS,grau,200x260x290mm,f.Abfallsys. Bin.it Classic 2X
Hettich
9136183
ab € 27,4103*
Zubehör
Eim. 19 l,KS,grau,193x365x360,f.Abfallsys. Bin.it Classic 2X,Bin.it Classic 19L
Hettich
9136182
ab € 33,6335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen