Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhauszug,sil. inkl. Sil. Sys.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288696
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132896
EAN/GTIN:
     4023149477973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zur Montage an der Korpusseite · Kugelauszug mit oder ohne Dämpfung Silent System · Mit 4 einhängbaren Schuhablagen · Individuelle Positionierung der Schuhablagen am Rahmen · Links oder rechts einsetzbar · Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsrahmen · 4 Stück Schuhablagen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Silent System · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: silber · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,8734*
€ 148,1134*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 202,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,1134*
€ 176,25495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,3334*
€ 175,32675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,9734*
€ 166,56835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,2134*
€ 159,71395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,8734*
€ 137,88935
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.