Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhauszug Bnverstellbar KA,B315mm,Chrom Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288700
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132900
EAN/GTIN:
     4023149479755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zur Montage zwischen den Korpusseiten · Mit Kugelvollauszug KA 4532 inklusive Dämpfung Silent System · Stufenlose Breitenverstellung durch Langlöcher auf beiden Seiten · Belastbarkeit 35 kg nach EN 15338 · Level 2 · Länge Schuhauflage 270 mm · Schuhauszug Stahl verchromt · Kugelvollauszug Stahl verchromt Set besteht aus: · 1 Stück Schuhauszug · 1 Garnitur Kugelauszugsführung mit Silent System Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Mit Kugelauszug KA4532 Silent System · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: Chrom Optik · Für lichte Korpusbreite mm: 345 - 430mm · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,3297*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,7897*
€ 121,12974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,8497*
€ 120,01114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,8797*
€ 115,28684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,1097*
€ 109,61054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,3297*
€ 94,40234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.