Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyl.schie.türschl. f.3-tür. Schie.türschr.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288861
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133927
EAN/GTIN:
     4023149076480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Set besteht aus: · 1 Stück Zylinderschloss und Rosette · vernickelt · 1 Stück Schließstange · Länge 1200 mm · individuell kürzbar bis auf 500 mm · Stahl blank · 2 Stück Schließwinkel rechts / links · Kunststoff schwarz · Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen · Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: TopLine: XL · L · M · 1 · 25 / 27 SlideLine: M · 56 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Schlosses: Schiebetürschloss · Durchmesser mm: 18mm · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Z23, ø 18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetür schrank, Zylinderschloss, Zylinderschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
800
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,94*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,7879*
€ 24,1659*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,1659*
€ 28,75742
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,339*
€ 27,77341
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,3953*
€ 25,46041
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,3816*
€ 24,2541
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,3479*
€ 23,024
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,7879*
€ 18,7876
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.