Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulissenauszug Quadro Big Duplex,600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288904
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134841
EAN/GTIN:
     4023149950940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Bodenmontage · Einsatz bei Kulissenschränken z. B. im Wohnbereich · in der Küche oder für Apotheken / Arztpraxen · Belastbarkeit 50 kg nach EN 15338 · Level 2 · Vollauszug mit Dämpfung Silent System · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
600 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 158,14*
13 Tage
427
€ 6,99*
ab € 125,03*
€ 159,02*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,738*
€ 184,128*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,128*
€ 219,11232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,768*
€ 217,49392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,418*
€ 206,36742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,328*
€ 202,69032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,738*
€ 175,80822
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
47502
ab € 24,08*
Sonstiges
Hettich
47511
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.