Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulissenauszug Quadro Big Duplex,650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288905
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134842
EAN/GTIN:
     4023149951107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Für Bodenmontage · Einsatz bei Kulissenschränken z. B. im Wohnbereich · in der Küche oder für Apotheken / Arztpraxen · Belastbarkeit 50 kg nach EN 15338 · Level 2 · Vollauszug mit Dämpfung Silent System · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Nennlänge mm: 650mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
650 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
694
€ 6,99*
ab € 129,95*
€ 163,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,961*
€ 171,7653*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,7653*
€ 204,40071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,4175*
€ 196,84683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,772*
€ 184,17868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,7865*
€ 172,29594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,741*
€ 168,67179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,961*
€ 152,27359
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.