Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Push open,380mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1289031
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136010
EAN/GTIN:
     4023149488320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm · Lochabstand b2 mm: 19mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 393mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 380mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
380 mm
Mindestkorpustiefe:
393 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,682*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 29,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 41,612*
€ 49,51828
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 40,702*
€ 48,43538
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 37,982*
€ 45,19858
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 36,392*
€ 43,30648
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 35,322*
€ 42,03318
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 29,682*
€ 35,32158
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,4138*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4915*
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
9117483
ab € 85,22*
Zubehör
Hettich
9117485
ab € 85,14*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,9012*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,8812*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,4138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.