Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Push open,400mm,l. u.r.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1289032
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136011
EAN/GTIN:
     4023149488337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm · Lochabstand b2 mm: 32mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 413mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 400mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Mindestkorpustiefe:
413 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,9434*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 27,9434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 41,5968*
€ 49,50019
pro Kit
ab 2 Kits
€ 39,662*
€ 47,19778
pro Kit
ab 5 Kits
€ 37,0725*
€ 44,11628
pro Kit
ab 10 Kits
€ 35,023*
€ 41,67737
pro Kit
ab 20 Kits
€ 33,2634*
€ 39,58345
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 27,9434*
€ 33,25265
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.