Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Push open,420mm,l. u.r.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1289033
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136012
EAN/GTIN:
     4023149488344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm · Lochabstand b2 mm: 32mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 433mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 420mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
420 mm
Mindestkorpustiefe:
433 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,9373*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 27,9373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 41,8115*
€ 49,75569
pro Kit
ab 2 Kits
€ 39,8552*
€ 47,42769
pro Kit
ab 5 Kits
€ 37,2626*
€ 44,34249
pro Kit
ab 10 Kits
€ 35,2099*
€ 41,89978
pro Kit
ab 20 Kits
€ 33,4273*
€ 39,77849
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 27,9373*
€ 33,24539
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.