Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Push open,600mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1289040
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136019
EAN/GTIN:
     4023149488405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 352mm · Lochabstand b2 mm: 64mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 613mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 600mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
600 mm
Mindestkorpustiefe:
613 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,2625*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 32,2625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 44,5825*
€ 53,05318
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 43,5925*
€ 51,87508
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 40,8125*
€ 48,56688
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 39,5325*
€ 47,04368
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 38,1025*
€ 45,34198
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 32,2625*
€ 38,39238
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
9117483
ab € 85,19*
Zubehör
Hettich
9117485
ab € 85,11*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,7537*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,6537*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.