Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1289044
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136065
EAN/GTIN:
     4023149066696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Überauszug (ca. 34 mm) mit Differentialrolle · 30 kg Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Die minimale Einbautiefe erhöht sich bei Einsatz der Materialschale auf 400 mm · Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open separat bestellen · Befestigungsposition 13 - 320 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Einbaubreite EB mm: 392mm · Einsatzbereich: Minicontainer / Caddy für Holzmöbel · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Min. Einbaubreite: EB 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 356mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
30 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
392 mm
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open Silent kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,176*
€ 26,7502*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,787*
€ 27,407*
15 Tage
407
1
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 34,64*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 25,0872*
€ 36,4861*
2 Tage
44
1
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,4861*
€ 43,41846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,0505*
€ 41,7101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,3894*
€ 38,54339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,2883*
€ 36,04308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,7572*
€ 34,22107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,0872*
€ 29,85377
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.